630L-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:630 L 100
Rubix:1576983
Hersteller:927750632
EAN:5412571245271
630L-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Zusammenfassung
Profill
Wirklänge63 ''
Riemenbreite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 630L-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge63 ''
Riemenbreite25,4 mm
Zahnteilung9,52 mm
Werkstoffchloropren (kern);glasfaser (zugträger);nylon (gewebeüberzug);neopren (körper)
Anzahl Zähne168
Höhe3,5 mm
Wirklänge (mm)1600,2 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,13 exkl. MwSt.
/ Stück
60,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage