Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421496
Rubix:1069531
Hersteller:40421496



Produktdetails : 2X40 FB PTFE 177025 Führungsband Reihe FB
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Höhe | 7,5 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
842,43 € exkl. MwSt.
/ 25 Meter
1.002,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
