Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421387
Rubix:34763
Hersteller:40421387

Produktdetails : 16X22X6 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Nutring N 1 90 NBR 109
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,64 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
56,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
