Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:16990
Rubix:1072967
Hersteller:16990

Produktdetails : 85X110X12 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Nutring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
