Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:16727
Rubix:3216233
Hersteller:16727

Produktdetails : 50X80X15 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
