105X125X15 AU N100 AU 94 925 Nutring Reihe AU N100
Kolbendichtung Hydraulik AU N100
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:40421231
Rubix:35758
Hersteller:40421231


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Höhe | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : 105X125X15 AU N100 AU 94 925 Nutring Reihe AU N100
Der Nutring aus der Reihe AU N100 von Freudenberg zeichnet sich durch ein symmetrisches Profil für Stangen oder Kolben und eine zurückversetzte Dichtkante aus.
Nutring AU N100 94 AU 925
Anwendungen
Die einfachwirkende Kolben- beziehungsweise Stangendichtung der Reihe AU N 100 von Freudenberg ist vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf einsetzbar. Sie findet insbesondere bei Standardzylindern sowie Spezialzylindern Einsatz. Ebenso anwendbar ist die Dichtung im Bereich von Landmaschinen, Spritzgießmaschinen sowie bei Ladebordwänden und forstwirtschaftlichen Geräten. Voraussetzung für eine einwandfreie Funktionsweise der Dichtung ist eine sorgfältige Montage. Durch den Einbau von Gegenringen kann die Funktionssicherheit erhöht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | au n100 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,02 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
170,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage