00784-280-18 GR. XS ANTHRAZITT Sweatshirt Caribien 60% BW/40% PE
Mascot CARIBIEN Sweatshirt dunkelanthrazit Gr. XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00784-280-18-XS
Rubix:3366526
EAN:5707209807045

Produktdetails : 00784-280-18 GR. XS ANTHRAZITT Sweatshirt Caribien 60% BW/40% PE
Classic Fit, gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit und bietet hohen Tragekomfort, Rippenbündchen am Hals, den Ärmeln und dem Saum, Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos
CARIBIEN Sweatshirt dunkelanthrazit Gr.XS
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | xs |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle/polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage