Sweatshirt Hakro 475-010-008, Größe: 2XL | Farbe: Blau

Sweatshirt MIKRALINAR®

Siehe technische Informationen
Referenzen
Hakro:475-010-008
Rubix:2689872
Hersteller:0475010008
EAN:4045981049620
SWEATSHIRT MIKRALINAR ROYAL 2XL PP62420052XL, Interlock-3-Lagen-Laminat 100% PES, 260 g/m²
Technische Zusammenfassung
Farbeblau
Größe2xl
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe

Produktdetails : SWEATSHIRT MIKRALINAR ROYAL 2XL PP62420052XL, Interlock-3-Lagen-Laminat 100% PES, 260 g/m²


Besonders strapazierfähig, mit rundem Halsausschnitt
● Material: MikraLinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 300 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
royalblau, Größe 2XL

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Größe2xl
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,16 exkl. MwSt.
/ Stück
51,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

2xl
Wählen Sie Varianten (90)