Sweatshirt Mascot 00784-280-08-2XL, Größe: 2XL | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Polyester
Sweatshirt Caribien Postbote blau
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00784-280-08-2XL
Rubix:1536092
EAN:5708628295840

Produktdetails : 00784-280-08 GR. 2XL GRAU-MELIERT Sweatshirt Caribien 60% BW/40% PE
Classic Fit, gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit und bietet hohen Tragekomfort, Rippenbündchen am Hals, den Ärmeln und dem Saum, Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos
Mascot CARIBIEN Sweatshirt grau-meliert Gr. 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 580 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle/polyester |
| Zolltarifcode | 61102099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage