SV.12ELB Schraubendreheinsatz 1/2'' lang XZN M13

SV.LB-1/2"-Schraubendrehereinsätze lang und extra lange Spitze mit mehreren XZN®-Zähnen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:SV.12ELB
Rubix:3715339
EAN:3148516734082
brand logo

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Länge140 mm
Abdruckxzn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SV.12ELB Schraubendreheinsatz 1/2'' lang XZN M13


Schraubendreheinsatz Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") lang Abtrieb XZN M18

Produktstärken:
Nicht abnehmbarer Bit
glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht154 g
Verpackungsmaße (L x B x H)140x22x22 mm
Gewicht der Verpackung154 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge140 mm
Abdruckxzn
Abdruckgrößem12
Modellfacom sv.12elb
Endbearbeitungverchromt
21,27 exkl. MwSt.
/ Stück
25,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage