IN 30 L 10 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-6-kant 10mm

Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-6-kant 8mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:IN 30 L 10-95
Rubix:1046624
Hersteller:1394398
EAN:4010886804209
IN 30 L 10 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-6-kant 10mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/8 ''
Länge95 mm
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IN 30 L 10 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-6-kant 10mm


Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht105 g
Antriebsvierkant3/8 ''
Länge95 mm
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße10 mm
Modellin 30 l 10-95
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82079030
14,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage