Referenzen
Optibelt:3VX 750 XEP
Rubix:2020216
Hersteller:3VX 750XEAX
EAN:4044978161611

Produktdetails : 3VX750 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt
Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
3VX 750 XEP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 104,78 g |
|---|---|
| Profil | 3vx |
| Richtlänge | 750 mm |
| Außenlänge | 1905 mm |
| Obere Breite | 9 mm |
| Höhe | 8,5 mm |
| 8,50 mm | |
| 1905 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort