XPA1090 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
XPA925 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:XPA1090 QUAD-POWER 4
Rubix:1900505
Hersteller:964401090
EAN:5414465970733



Produktdetails : XPA1090 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Keilriemen Quad Power 4, XPA925 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Richtlänge | 1090 mm |
| Außenlänge | 1108 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Innenlänge | 1051 mm |
| Querschnitt | xpa |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen