XPA1582 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPA925 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:XPA1582 QUAD-POWER 4
Rubix:1900531
Hersteller:964401582
EAN:5414465971617
XPA1582 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Technische Zusammenfassung
Profilxpa
Richtlänge1582 mm
Außenlänge1600 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA1582 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPA925 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge1582 mm
Außenlänge1600 mm
Obere Breite13 mm
Höhe10 mm
Innenlänge1543 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,29 exkl. MwSt.
/ Stück
22,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen