XPZ1537 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1537 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPZ1537MC - 889900
Rubix:2975534
Hersteller:889900
EAN:3660338424533

Produktdetails : XPZ1537 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1537 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Richtlänge | 1537 mm |
| Außenlänge | 1550 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort