Schneidöl CRC Super Tapping Fluid, Fassungsvermögen: 1000 ml
Super Tapping Fluid Ii
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Super Tapping Fluid
Rubix:2045511
Hersteller:30398-AA
EAN:5412386004643

Dokumente
Produktdetails : SUPER TAPPING FLUID 1L KANISTER Hochleistungs-Schneidöl
Das Super Tapping Fluid von CRC ist ein hochleistungsfähiges Schneidöl für extreme Metallbearbeitungen und Anwendungen unter hoher Druckbelastung. Es reduziert Reibungswärme, erleichtert den Abtransport von Spänen aus der Schnittzone und verlängert die Standzeit des Werkzeugs. Zusätzlich bietet es einen temporären Korrosionsschutz für frisch bearbeitete Werkstücke.
Eigenschaften:
Das SUPER TAPPING FLUID eignet sich für das Gewindeschneiden sowie alle Bearbeitungsprozesse mit hohem Schnittdruck. Seine hohe und stabile Viskosität gewährleistet einen dauerhaften Schmierfilm zwischen Werkzeug und Werkstück, wodurch Reibung und Wärmeentwicklung beim Zerspanen deutlich reduziert werden. Die chlorfreie Formulierung erfüllt die Anforderungen zahlreicher Produktionsstandorte. Dank seiner homogenen Textur bleibt das Produkt gut dosierbar und sauber in der Anwendung. Bei längeren Bearbeitungszyklen unterstützt die konstante Schmierung ein sauberes Anbohren, sorgt für einen ruhigen Vorschub und verbessert die Oberflächenqualität. Bei feinen Gewindesteigungen reduziert es das Risiko von Kaltverschweißung und Materialausrissen. Auf zähen Werkstoffen stabilisiert es das Drehmoment und erleichtert die Spanbildung. Ideal für Hochdruckanwendungen, bei denen ein besonders robustes Schneidfluid gefordert ist.
Spezifikationen:
• Zustand: viskose Flüssigkeit
• Farbe: Grün
• Kinematische Viskosität: 30,15 mm²/s bei 40 °C
• Dynamische Viskosität: 25,84 mPa·s bei 40 °C
• Dichte: 0,857 g/cm³ bei 20 °C
• Relative Dichte: 0,86 bei 20 °C
• Flammpunkt: 150 °C
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Löslichkeit: nicht wasserlöslich
• VOC-Gehalt: 0 g/l
Normen:
• REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung inkl. aller Änderungen
• CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Hautsensibilisierung Kategorie 1 – H317
• CLP-Kennzeichnung: GHS07-Piktogramm, Signalwort „Achtung“
• PSA-Anforderungen: Schutzbrille nach EN 166; chemikalienbeständige Handschuhe nach EN 374; Atemschutz mit Filtertyp A bei unzureichender Belüftung
• VOC-Richtlinie 2004/42/EG: VOC-Gehalt 0 g/l
Eigenschaften:
Das SUPER TAPPING FLUID eignet sich für das Gewindeschneiden sowie alle Bearbeitungsprozesse mit hohem Schnittdruck. Seine hohe und stabile Viskosität gewährleistet einen dauerhaften Schmierfilm zwischen Werkzeug und Werkstück, wodurch Reibung und Wärmeentwicklung beim Zerspanen deutlich reduziert werden. Die chlorfreie Formulierung erfüllt die Anforderungen zahlreicher Produktionsstandorte. Dank seiner homogenen Textur bleibt das Produkt gut dosierbar und sauber in der Anwendung. Bei längeren Bearbeitungszyklen unterstützt die konstante Schmierung ein sauberes Anbohren, sorgt für einen ruhigen Vorschub und verbessert die Oberflächenqualität. Bei feinen Gewindesteigungen reduziert es das Risiko von Kaltverschweißung und Materialausrissen. Auf zähen Werkstoffen stabilisiert es das Drehmoment und erleichtert die Spanbildung. Ideal für Hochdruckanwendungen, bei denen ein besonders robustes Schneidfluid gefordert ist.
Spezifikationen:
• Zustand: viskose Flüssigkeit
• Farbe: Grün
• Kinematische Viskosität: 30,15 mm²/s bei 40 °C
• Dynamische Viskosität: 25,84 mPa·s bei 40 °C
• Dichte: 0,857 g/cm³ bei 20 °C
• Relative Dichte: 0,86 bei 20 °C
• Flammpunkt: 150 °C
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Löslichkeit: nicht wasserlöslich
• VOC-Gehalt: 0 g/l
Normen:
• REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung inkl. aller Änderungen
• CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Hautsensibilisierung Kategorie 1 – H317
• CLP-Kennzeichnung: GHS07-Piktogramm, Signalwort „Achtung“
• PSA-Anforderungen: Schutzbrille nach EN 166; chemikalienbeständige Handschuhe nach EN 374; Atemschutz mit Filtertyp A bei unzureichender Belüftung
• VOC-Richtlinie 2004/42/EG: VOC-Gehalt 0 g/l
Stärken
• Hohe Viskosität für extreme Belastungen – stabiler Schmierfilm auch unter Last
• Reduzierte Reibung und geringere Wärmeentwicklung an der Schnittstelle
• Angenehme Handhabung durch gleichmäßige Konsistenz und charakteristischen Geruch
• Chlorfrei – kompatibel mit vielen HSE-Richtlinien
• Entwickelt für Hochdruckprozesse
• Unterstützt einen gleichmäßigen Vorschub und eine hochwertige Oberflächenbearbeitung
• Ohne zugesetzte VOC (0 g/l) für ein verbessertes Arbeitsumfeld
• Reduzierte Reibung und geringere Wärmeentwicklung an der Schnittstelle
• Angenehme Handhabung durch gleichmäßige Konsistenz und charakteristischen Geruch
• Chlorfrei – kompatibel mit vielen HSE-Richtlinien
• Entwickelt für Hochdruckprozesse
• Unterstützt einen gleichmäßigen Vorschub und eine hochwertige Oberflächenbearbeitung
• Ohne zugesetzte VOC (0 g/l) für ein verbessertes Arbeitsumfeld
Anwendungen
• Hochdruck-Gewindeschneiden, einschließlich feiner Steigungen und zäher Materialien
• Bohren und Tiefbohren bei starker thermischer Belastung
• Gewindeformen, Nacharbeiten und allgemeine Zerspanungsprozesse
• Schneidoperationen, bei denen ein stabiler Vorschub und eine saubere, präzise Oberfläche erforderlich sind
• Bohren und Tiefbohren bei starker thermischer Belastung
• Gewindeformen, Nacharbeiten und allgemeine Zerspanungsprozesse
• Schneidoperationen, bei denen ein stabiler Vorschub und eine saubere, präzise Oberfläche erforderlich sind
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | dose |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage