SUPERCUT 400ML Bohr- und Schneidöl

Bohr- und Schneidöl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

CRC:Supercut
Rubix:1249104
Hersteller:32210-AA
EAN:5412386056505
SUPERCUT 400ML Bohr- und Schneidöl
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen400 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SUPERCUT 400ML Bohr- und Schneidöl


Das Schneid- und Bohröl SUPERCUT von CRC ist eine leistungsstarke Lösung, die speziell entwickelt wurde, um die Zerspanungsprozesse bei Metallen zu optimieren. Dank ihrer ausgewogenen Schmiereigenschaften und ihrer hervorragenden Kühlleistung reduziert sie effektiv die Hitzeentwicklung und verlängert die Lebensdauer der Werkzeuge.

Eigenschaften:
SUPERCUT zeichnet sich durch seine chlorfreie Formulierung aus, welche ideal für Standardbearbeitungen an gängigen Metallen und Legierungen ist. Die niedrige Viskosität ermöglicht eine schnelle Kühlung bei gleichzeitig geringer Reibung, was die Bearbeitungsgeschwindigkeit erhöht und die Schnittpräzision verbessert. Der stabile Schaum sorgt für eine gleichmäßige Applikation ohne Verfärbung der Metalloberflächen. Das Produkt kann ab einer Konzentration von 5 % auch zur Verbesserung herkömmlicher Schneidöle verwendet werden, vorausgesetzt die Verträglichkeit und Leistungsfähigkeit wurden vorher geprüft. Die 360°-Ventil-Technologie der Sprühdose erlaubt eine bequeme Anwendung in jeder Position, ob aufrecht oder über Kopf. Zusätzlich bietet das Öl einen effektiven Rostschutz für frisch bearbeitete Werkstücke.

Spezifikationen:
• Format: 400 ml Aerosol
• Treibgas: CO₂
• Erscheinungsbild: Schaum
• Farbe: Bernsteinfarben
• Geruch: Charakteristisch
• Dichte: 0,879 g/cm³ bei 20 °C
• Dynamische Viskosität: 23,09 mPa·s bei 40 °C
• Kinematische Viskosität: 26,27 mm²/s bei 40 °C
• Flammpunkt: > 170 °C
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Löslichkeit: Nicht wasserlöslich
• VOC-Gehalt: 50 g/L
• Reinigung: Mit CRC-Reiniger

Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006)
• Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung (EG Nr. 1272/2008)

Markeninformationen:
CRC ist ein weltweit anerkannter Anbieter spezialisierter chemischer Lösungen für die industrielle und automobile Wartung. Seit über 60 Jahren unterstützt CRC Fachkräfte täglich mit zuverlässigen Produkten, die unter realen Bedingungen getestet wurden, für höchste Wirksamkeit und Anwenderfreundlichkeit. Das Unternehmen verfolgt einen kontinuierlichen Verbesserungsansatz hinsichtlich Qualität und entspricht dabei stets den Umwelt- und Sicherheitsvorgaben. Mit zahlreichen Niederlassungen und einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern ist CRC ein vertrauenswürdiger Partner für Industrie und Handwerk.

Stärken

• Deutlich längere Lebensdauer der Werkzeuge
• Effektive Reduktion von Wärme und Reibung während der Bearbeitung
• Zuverlässiger Rostschutz für frisch bearbeitete Werkstücke
• Einfache Anwendung durch das 360°-Ventil
• Kompatibel mit allen gängigen Metallen – ohne Verfärbungsrisiko
• Chlorfrei – schont Oberflächen und Arbeitsumfeld
• Ideal für intensive gewerbliche Nutzung

Anwendungen

Dieses Produkt ist ideal für alle Standardbearbeitungen an gängigen Metallen und Legierungen in Kleinserienfertigung. Es wird in allgemeinen Werkstätten, Fertigungsindustrien und von Handwerkern für Bohr-, Gewinde-, Fräs- und Dreharbeiten verwendet. Die Formulierung gewährleistet, auch bei längerer Anwendung, eine optimale Leistung, während sie durch effektive Spanabfuhr und Werkzeugkühlung die Sauberkeit der bearbeiteten Bereiche bewahrt.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht461 g
Fassungsvermögen400 ml
Verpackungsmengeaerosol
Max. Temperatur50 °C
Flammpunkt>170 °c
195 mm
65 mm
HerkunftslandBE
Zolltarifcode34039900
21,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std