3510007950 EU Bohr-Schneidölspray 400ml gelförmig E
EU Bohr-Schneidölspray
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
E-Coll:4270602755
Rubix:1041230
EAN:4317784464895
Dokumente
Produktdetails : 3510007950 EU Bohr-Schneidölspray 400ml gelförmig E
Bohr- und Schneidöl-Gel-Spray • Mineralölfrei und rasch biologisch abbaubar • Leicht mit Wasser abspülbar • Schützt dauerhaft vor Rost und Korrosion • Verlängert die Standzeiten des Werkzeuges • Verhindert Aufbauschneiden und Kleben von Spänen • Kriecht in engste Toleranzen und kühlt während des Aufsprühens • Gelförmig • Löst verharzte Rückstände und Ablagerungen • Silikonölfrei • Für senkrechte Flächen • Sprühöl zum Bohren, Gewindeschneiden, Drehen, Fräsen usw. • Für rostfreien Stahl, hochlegierten Stahl, Baustahl, Bunt- und Edelmetalle, Aluminium, Messing, usw. • Einsatztemperatur: –20 °C bis +200 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 27101991 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen


