R-1661-294-20 Führungswagen mit Kugelkette
Super Kugelwagen FKS, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R166129420
Rubix:232358



Produktdetails : R-1661-294-20 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN SS KWD-025-FKS-C0-N-1
Führungswagen ohne Kugelkette KWD-025-FKS-N-C0, Genauigkeitsklasse N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 519 g |
|---|---|
| Vorspannung | c0 µm |
| Breite | 70 mm |
| Länge | 67 mm |
| Genauigkeit | n |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
