R-0670-210-40 Kugelbuchse Super

Super-Kugelbüchsen A, geschlossen, R0670

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch Rexroth:R067021040
Rubix:20817
R-0670-210-40 Kugelbuchse Super
Technische Zusammenfassung
Seriekba
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : R-0670-210-40 Kugelbuchse Super


Standard-Linearbuchse. Geschlossen, keine Dichtungen.

Robuste Ganzmetallkonstruktion mit Stahlkugelkäfig für raue Umgebungen und starke Verschmutzung. Viele Taschen dienen als Schmierstoffreservoir für verlängerte Schmierintervalle oder lebenslange Schmierung.

Kugelbuchse Super KBA-10-DD, mit Selbsteinstellung, geschlossen, mit zwei integrierten Dichtringen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Seriekba
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser19 mm
Länge29 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Werkstoffstahl
HerkunftslandRO
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,08 exkl. MwSt.
/ Stück
58,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std