K0923.12080 Stütze, verstellbar, Vergütungsstahl
Stütze verstellbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0923.12080
Rubix:323242
Hersteller:K0923.12080
EAN:4059245233045



Dokumente
Produktdetails : K0923.12080 Stütze, verstellbar, Vergütungsstahl
Stuetze Verstellbar M12, A=80
STUETZE VERSTELLBAR M12, A=80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,272 g |
|---|---|
| Typ | stütze |
| Werkstoff | gehärteter stahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage