K2209.12070095 Zugspanner, automationsfähig, Vergütungsstahl
ZUGSPANNER AUTOMATIONSFÄHIG, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2209.12070095
Rubix:3750091
Hersteller:K2209.12070095
EAN:4059245945528



Dokumente
Produktdetails : K2209.12070095 Zugspanner, automationsfähig, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Auflagefläche vergütet und geschliffen. Bestellbeispiel: K2209.12070095 Hinweis: Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,3 mm. Um Späne und Staub zu entfernen, die beiden Abdeckkappen (2) abnehmen und mit Druckluft von oben ausblasen. Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden. Betätigungsweise: Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel. Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden. Vorteile: Automationsfähig Hohe Spannkräfte Schnelles Spannen Lieferumfang: Inklusive Positionierbuchsen. Zubehör: K2210 Spannschrauben für Zugspanner automationsfähig. K2212 Verlängerungseinheit. Zeichnungshinweis: 1) Positionierbuchsen 2) Abdeckkappe
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Auflagefläche vergütet und geschliffen. Bestellbeispiel: K2209.12070095 Hinweis: Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,3 mm. Um Späne und Staub zu entfernen, die beiden Abdeckkappen (2) abnehmen und mit Druckluft von oben ausblasen. Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden. Betätigungsweise: Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel. Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden. Vorteile: Automationsfähig Hohe Spannkräfte Schnelles Spannen Lieferumfang: Inklusive Positionierbuchsen. Zubehör: K2210 Spannschrauben für Zugspanner automationsfähig. K2212 Verlängerungseinheit. Zeichnungshinweis: 1) Positionierbuchsen 2) Abdeckkappe
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zugspanner |
|---|---|
| Werkstoff | gehärteter stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
532,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
634,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage