K1190.5040 Befestigungssatz mit Nullpunktspannbolzen, Stahl
BEFESTIGUNGSSATZ MIT NULLPUNKTSPANNBOLZEN STAHL, UNILOCK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1190.5040
Rubix:3725337
Hersteller:K1190.5040
EAN:4059245654574



Dokumente
Produktdetails : K1190.5040 Befestigungssatz mit Nullpunktspannbolzen, Stahl
Werkstoff: Stahl. Bestellbeispiel: K1190.2540 Hinweis: Der Befestigungssatz eignet sich für die Adaption auf UNILOCK Nullpunkt Spanntechnik. Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln getauscht werden.
Werkstoff: Stahl. Bestellbeispiel: K1190.2540 Hinweis: Der Befestigungssatz eignet sich für die Adaption auf UNILOCK Nullpunkt Spanntechnik. Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln getauscht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | befestigungssatz |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
361,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage