K1219.212 Positionierzylinder pneumatisch, Form:B, Vergütungsstahl
POSITIONIERZYLINDER PNEUMATISCH, VERGÜTUNGSSTAHL VERNICKELT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1219.212
Rubix:2055053
EAN:4059245314591
Dokumente
Produktdetails : K1219.212 Positionierzylinder pneumatisch, Form:B, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vernickelt. Hinweis: Durch das Ansteuern mit Luft, werden die 3 Spannkugeln gelöst. Die 3 Spannkugeln fahren nach innen und die Vorrichtung kann gewechselt werden. Wird die Luft entnommen, fahren die 3 Spannkugeln nach außen und die Vorrichtung ist gespannt. Mit diesem leicht bedienbaren System werden die Wechselzeiten deutlich reduziert. Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,01 mm.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vernickelt. Hinweis: Durch das Ansteuern mit Luft, werden die 3 Spannkugeln gelöst. Die 3 Spannkugeln fahren nach innen und die Vorrichtung kann gewechselt werden. Wird die Luft entnommen, fahren die 3 Spannkugeln nach außen und die Vorrichtung ist gespannt. Mit diesem leicht bedienbaren System werden die Wechselzeiten deutlich reduziert. Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,01 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | k1219.212 positionierzylinder pneumatisch d1=40 d=12 form:b vern d2=24 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

