K1537.18149 Spannleiste, Einsatzstahl

SPANNLEISTE, BRÜN. U. GESCHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K1537.18149
Rubix:3726925
Hersteller:K1537.18149
EAN:4059245492862
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typspannleiste
Dokumente

Produktdetails : K1537.18149 Spannleiste, Einsatzstahl


Werkstoff: Einsatzstahl 1.7131. Ausführung: brüniert. einsatzgehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1537.14149 Hinweis: Die Spannleisten dienen zum Befestigen von Vorrichtungselementen über die T-Nut. Eine flexible Montage der Spannleisten auf dem Maschinentisch oder auf einem Grundelement ist durch den entsprechenden Bohrungsabstand gegeben. Durch die Kombination von Befestigungsbohrung und Befestigungslangloch ist eine diagonale Montage möglich. Zubehör: Zylinderschrauben DIN 912 Muttern für T-Nuten DIN 508
Werkstoff: Einsatzstahl 1.7131. Ausführung: brüniert. einsatzgehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1537.14149 Hinweis: Die Spannleisten dienen zum Befestigen von Vorrichtungselementen über die T-Nut. Eine flexible Montage der Spannleisten auf dem Maschinentisch oder auf einem Grundelement ist durch den entsprechenden Bohrungsabstand gegeben. Durch die Kombination von Befestigungsbohrung und Befestigungslangloch ist eine diagonale Montage möglich. Zubehör: Zylinderschrauben DIN 912 Muttern für T-Nuten DIN 508

Technische Informationen


Attribute
Typspannleiste
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,53 exkl. MwSt.
/ Stück
217,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage