9662900002 Schraubendreher Stubby PH2x25mm
Stummelschraubendreher Kunststoffgriff PH02
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:62900002, 9662900002
Rubix:1559313
Hersteller:9662900002
EAN:4317784135016

Produktdetails : 9662900002 Schraubendreher Stubby PH2x25mm
Schraubendreher Stubby PH2x25mm FORMAT
Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH Ausführung: Aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, mit runder Klinge. Kunststoffgriff mit Abrollschutz.
Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH Ausführung: Aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, mit runder Klinge. Kunststoffgriff mit Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph2 |
| Klingenlänge | 35 mm |
| Länge | 95 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
