3610009355 Schwerlastsessel belastbar bis 250 kg Bezug: 100 % Polyester

Schwerlastsessel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Sitwell Steifensand:0-HLK-00-109-37-59-1-10G
Rubix:3334713
Hersteller:3610009355
EAN:4250416827524
brand logo

Produktdetails : 3610009355 Schwerlastsessel belastbar bis 250 kg Bezug: 100 % Polyester


Schwerlastsessel Modell TERA

  • Ergonomischer und bequemer gepolsterter Schwerlastsessel mit 620 mm Sitzbreite
  • Belastbar bis 250 kg
  • 3XL-Komfort-Sitz: mit Federkern-Stoffpolster
  • Rückenlehne: feststehend, mit integrierter Lordosenstütze
  • Feste Armlehnen: verchromt mit robuster, schwarzer PU-Auflage
  • Kopfstütze: 80 mm höhenverstellbar
  • Untergestell: XL ALU Fußkreuz, silber geschliffen, mit extra großen Teppichbodenrollen
  • Lieferung: komplett montiert

    Info: Passende Hartbodenrollen auf Anfrage lieferbar.

  • Technische Informationen


    Attribute
    2.163,84 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.574,97 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage