4.760-664.0 Strahlrohr verpackt nur für Ersatz
Strahlrohr verpackt nur für Ersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:47606640
Rubix:1727003
EAN:4039784416949



Produktdetails : 4.760-664.0 Strahlrohr verpackt nur für Ersatz
Strahlrohre in verschiedenen Längen-Ausführungen, Edelstahl mit Handverschraubung. Ergonomisch geformte Griffschalen, die eine optimale Handhabung und Isolierung gewährleisten. Unter Druck um 360° drehbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 620x145x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 740 g |
| Länge | 600 mm |
| Für Modell | hds 12/18-4 s *eu-i |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
