Referenzen
Kärcher:4.112-000.0
Rubix:2166626
Hersteller:4.112-000.0
EAN:4054278173962
Produktdetails : 8710400135 Strahlrohr 105 cm easy lock
Mit einer Länge von 1050 mm und einer hochwertigen Edelstahlkonstruktion ist die Kärcher Lanze 4.112-000.0 optimal auf den Einsatz mit Hochdruckreinigern der Professional-Serie ausgelegt. Der EASY!Lock-Anschluss sowie der drehbare Griff ermöglichen effiziente Reinigungsarbeiten – auch unter hoher Druckbelastung und bei erhöhten Temperaturen.
Eigenschaften:
Diese Kärcher Hochdrucklanze besteht aus robustem Edelstahl und verfügt über einen groß dimensionierten, manuell bedienbaren EASY!Lock-Gewindeanschluss. Der geschlossene, ergonomische Griff sorgt für eine sichere Handhabung und reduziert gleichzeitig den Kontakt mit Schmutz und Spritzwasser. Dank der drehbaren Konstruktion ist eine 360°-Rotation unter Druck möglich, was die Reinigung in schwer zugänglichen Bereichen deutlich erleichtert. Ein integrierter Tropfschutz verhindert das Nachlaufen von Wasser nach dem Abschalten und trägt zu mehr Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb bei. Die Lanze ist für den Einsatz mit Kärcher Professional Hochdruckreinigern konzipiert und kann – mit entsprechendem Adapter – auch mit älteren Geräten verwendet werden.
Spezifikationen:
• Länge: 1050 mm
• Max. Betriebsdruck: 300 bar
• Max. Medientemperatur: 155 °C
• Material: Edelstahl
• Griff: drehbar
• Gewicht inkl. Verpackung: 1 kg
• Anschlussgewinde Pistole: EASY!Lock M22 × 6
• Anschlussgewinde Düsen/Zubehör: EASY!Lock M20 × 6
• Kompatible Geräteserien: HD, HDC, HDS
Eigenschaften:
Diese Kärcher Hochdrucklanze besteht aus robustem Edelstahl und verfügt über einen groß dimensionierten, manuell bedienbaren EASY!Lock-Gewindeanschluss. Der geschlossene, ergonomische Griff sorgt für eine sichere Handhabung und reduziert gleichzeitig den Kontakt mit Schmutz und Spritzwasser. Dank der drehbaren Konstruktion ist eine 360°-Rotation unter Druck möglich, was die Reinigung in schwer zugänglichen Bereichen deutlich erleichtert. Ein integrierter Tropfschutz verhindert das Nachlaufen von Wasser nach dem Abschalten und trägt zu mehr Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb bei. Die Lanze ist für den Einsatz mit Kärcher Professional Hochdruckreinigern konzipiert und kann – mit entsprechendem Adapter – auch mit älteren Geräten verwendet werden.
Spezifikationen:
• Länge: 1050 mm
• Max. Betriebsdruck: 300 bar
• Max. Medientemperatur: 155 °C
• Material: Edelstahl
• Griff: drehbar
• Gewicht inkl. Verpackung: 1 kg
• Anschlussgewinde Pistole: EASY!Lock M22 × 6
• Anschlussgewinde Düsen/Zubehör: EASY!Lock M20 × 6
• Kompatible Geräteserien: HD, HDC, HDS
Stärken
• 360° drehbar auch unter Druck – ideal für komplexe und schwer erreichbare Reinigungsbereiche
• 1050 mm Länge für erhöhte Reichweite bei gleichzeitig präziser Kontrolle
• Edelstahl-Ausführung für hohe Korrosionsbeständigkeit und Einsatz mit Heißwasser
• EASY!Lock-System für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
• 1050 mm Länge für erhöhte Reichweite bei gleichzeitig präziser Kontrolle
• Edelstahl-Ausführung für hohe Korrosionsbeständigkeit und Einsatz mit Heißwasser
• EASY!Lock-System für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
Anwendungen
Diese Hochdrucklanze eignet sich für professionelle Reinigungsanwendungen in Industrie, Wartung und Logistik. Sie wird eingesetzt zur Reinigung von Oberflächen, Maschinen und Anlagen, bei denen hoher Druck und hohe Wassertemperaturen erforderlich sind. Typische Einsatzbereiche sind Produktionsstätten, Instandhaltungswerkstätten, industrielle Anlagen sowie Lager- und Logistikzentren. Durch die breite Kompatibilität mit Kärcher Professional Geräten lässt sich die Lanze flexibel sowohl in moderne als auch bestehende Reinigungssysteme integrieren.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1050 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen