Referenzen
Kärcher:4.112-006.0
Rubix:2274406
Hersteller:4.112-006.0
EAN:4054278173979




Produktdetails : 4.112-006.0 Strahlrohr TR 840 mm
Strahlrohre in verschiedenen Längen-Ausführungen, Edelstahl mit Handverschraubung. Ergonomisch geformte Griffschalen, die eine optimale Handhabung und Isolierung gewährleisten. Unter Druck um 360° drehbar.
Unter Druck um 360° drehbar.
Max. Betriebsdruck (bar) 300
Länge (mm) 840
Max. Temperatur (Max. Wassertemperatur (°C)) 155
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 840 mm |
|---|---|
| Typ | schwenkbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen