4.760-660.0 Strahlrohr verpackt nur für Ersatz

Strahlrohr verpackt nur für Ersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kärcher:4.760-660.0
Rubix:1029389
Hersteller:4.760-660.0
EAN:4039784416901
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge1050 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4.760-660.0 Strahlrohr verpackt nur für Ersatz


Strahlrohre in verschiedenen Längen-Ausführungen, Edelstahl mit Handverschraubung. Ergonomisch geformte Griffschalen, die eine optimale Handhabung und Isolierung gewährleisten. Unter Druck um 360° drehbar.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1090x145x55 mm
Bruttogewicht955 g
Länge1050 mm
Für Modellhds 12/18-4 s *eu-i
HerkunftslandDE
106,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge