Referenzen
Kärcher:6.394-654.0
Rubix:1717271
Hersteller:6.394-654.0
EAN:4039784400238



Produktdetails : 6.394-654.0 Strahlrohr Flexibel 1m
Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1050 mm |
|---|---|
| Für Modell | hd 6/15 g classic;hd 7/11-4 cage classic;hd 7/20 g classic;hd 8/23 g classic;hd 9/25 g classic;hg 43;hg 64;hd 5/11 c;hd 5/11 c (110v);hd 830 bs |
| Außengewinde | 1,5 '' |
| Druck | 210 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage