2401.4425 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Alu, Storz-Größe 32, LW 25
Storz-Kupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:2401.4425
Rubix:801992
Hersteller:108174
EAN:4047322255202


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | lw 25 (schlauch-id 25 mm) |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
Dokumente
Produktdetails : 2401.4425 Storz-Kupplung, Stutzen, drehbar, Alu, Storz-Größe 32, LW 25
Storz-Kupplung. Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 143 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | lw 25 (schlauch-id 25 mm) |
| Werkstoff | aluminium |
| Profil | storz-größe 32 |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage