Referenzen
SMC:RBA1007
Rubix:2184178
EAN:3618036250626

Produktdetails : RBA1007 Stossdämpfer
Der RB-Stoßdämpfer verfügt über eine speziell konzipierte Öffnung, die unterschiedliche Geschwindigkeiten und Lasten ausgleicht, um ohne zusätzliche Anpassung Lasten konsequent zu verlangsamen. Das Doppeldichtungsgehäuse besteht aus einem Abstreifer und einer Stangendichtung und bietet zusätzliche Sicherheit gegen Leckagen. Die Stoßdämpfer der RB-Baureihe sind in sechs Größen erhältlich und alle halten einer Aufprallgeschwindigkeit von 16 ft / sec stand.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Typ | stoßdämpfer |
| Hub | 7 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Länge | 39 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage