SC300EUM-6 Klein-Stossdämpfer

ACE Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:SC300EUM-6
Rubix:102532
Hersteller:SC300EUM-6
EAN:4049012003414
SC300EUM-6 Klein-Stossdämpfer

Technische Zusammenfassung

Typsc
Hub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SC300EUM-6 Klein-Stossdämpfer


ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente. Die SC2-Serie verfügt über eine bis zu dreifach höhere Energieaufnahme als die Standard SC-Serie bei ähnlicher Baugröße. Sie haben einen integrierten Festanschlag und sind besonders für Handhabungsgeräte, Linearzylinder, kolbenstangenlose Zylinder, pneumatisch angetriebene Schlitten u.a. geeignet. Aufgrund einer dynamischen Membrandichtung ist bis zur Type SC2190 der direkte Einbau als Endlagendämpfung im Pneumatikzylinder (max. 7 bar) möglich. Übergreifend abgestufte Härtebereiche sichern einen lückenlosen Einsatz bei 1 kg bis 6350 kg effektiver Masse. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Klein-Stoßdämpfer SC, selbsteinstellend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht164 g
Typsc
Hub15 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur66 °C
Länge105,5 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84879059
148,29 exkl. MwSt.
/ Stück
176,47 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std