FRT-K2-502 Rotationsdämpfer 50 Ncm
Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRT-K2-502
Rubix:158157
Hersteller:FRT-K2-502
EAN:4049012015172

Produktdetails : FRT-K2-502 Rotationsdämpfer 50 Ncm
Rotationsbremse FRT-K2, in beiden Drehrichtungen dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Typ | frt-k2-502 |
| Hub | 6 mm |
| Tragfähigkeit | 0,08 kg |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 42 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort