Referenzen
SMC:RB0604
Rubix:2077906
Hersteller:RB0604
EAN:3618036251296



Dokumente
Produktdetails : RB0604 Stossdämpfer
Der RB-Stoßdämpfer verfügt über eine speziell konzipierte Öffnung, die unterschiedliche Geschwindigkeiten und Lasten ausgleicht, um ohne zusätzliche Anpassung Lasten konsequent zu verlangsamen. Das Doppeldichtungsgehäuse besteht aus einem Abstreifer und einer Stangendichtung und bietet zusätzliche Sicherheit gegen Leckagen. Die Stoßdämpfer der RB-Baureihe sind in sechs Größen erhältlich und alle halten einer Aufprallgeschwindigkeit von 16 ft / sec stand.
RB, Stoßdämpfer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x33x9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 g |
| Typ | basistyp |
| Hub | 4 mm |
| Tragfähigkeit | 3 kg |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Länge | 9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen