FRT-E2-100 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRT-E2-100
Rubix:486426
Hersteller:FRT-E2-100
EAN:4049012014908

Produktdetails : FRT-E2-100 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsbremse FRT-E2, in beiden Drehrichtungen dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,32 g |
|---|---|
| Typ | frt-e2-100 |
| Hub | 6 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 14,05 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage