Referenzen
ACE:MA50EUM-B
Rubix:2001748
Hersteller:MA50EUM-B

Produktdetails : MA50EUM-B Klein-Stossdämpfer einstellbar
Die Miniatur-Stoßdämpfer der Produktfamilie MA30 bis MA900 lassen sich exakt auf Ihre Anforderungen abstimmen und anpassen. Der MA150 verfügt beispielsweise über die Rollmembrantechnologie aus der MC150- bis MC600-Familie und bietet alle Vorteile dieser Technologie, wie z.B. den Einsatz in Druckkammern. Dank der langen Hübe (u.a. 40 mm beim MA900) ergeben sich geringere Reaktionskräfte, die für eine weiche Dämpfungscharakteristik sorgen. Alle Varianten dieser Einheiten sind wartungsfreie, einbaufertige Maschinenelemente und haben einen integrierten Festanschlag. Sie leisten beste Dienste, wenn sich die Anwendungsdaten ändern, die Berechnungsparameter unklar sind oder ein Höchstmaß an Flexibilität in den Einsatzmöglichkeiten gefragt ist: Die einstellbaren Miniaturstoßdämpfer von ACE lassen sich exakt auf die Kundenanwendung abstimmen und sind daher überall im Maschinenbau und vielen anderen Anwendungen zu finden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stoßdämpfer |
|---|---|
| Hub | 7,2 mm |
| Tragfähigkeit | 20 kg |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 66 °C |
| Länge | 49,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std