RBL2015 Stossdämpfer

Stossdämpfer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:RBL2015
Rubix:708497
Hersteller:RBL2015
EAN:3618036250053
RBL2015 Stossdämpfer

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneidenm20x1,5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : RBL2015 Stossdämpfer


Der RB-Stoßdämpfer verfügt über eine speziell entwickelte Düse, die variable Geschwindigkeiten und Lasten ausgleicht, um eine Lastverzögerung ohne zusätzliche Einstellung zu erreichen. Der doppelte Dichtungsschutz besteht aus einem Abstreifer und einer oberen Dichtung, die zusätzlichen Schutz gegen Leckagen bieten. Die RB-Stoßdämpfer sind in sechs verschiedenen Größen und mit Aufprallgeschwindigkeiten von bis zu 16 ft/sec erhältlich.
RB, Stoßdämpfer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27x88x31 mm
Bruttogewicht154 g
Gewindeschneidenm20x1,5
Zylinderhub15 mm
Maximale Aufprallgeschwindigkeit5 m/s
Zolltarifcode84129080
113,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen