Referenzen
AMF:85043
Rubix:2150491
Hersteller:85043
Produktdetails : 9381100330 Stiftschraube DIN6379 M24x400mm
Stiftschraube DIN6379 M24x400mm AMF
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6-M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14-M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6-M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14-M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser, metrisch | M24 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
