DIN939 M24X55 5.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, DIN 939, 5.8, Einschraubende = 1,25d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 939 5.8 M 24 x 55 S
Rubix:546207




Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : DIN939 M24X55 5.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 24 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2540 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Durchmesser | 24 mm |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,44 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage