Metrische Gewindestange Spartex DIN 939 5.8 M 12 x 20 S, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 20 mm | Norm: DIN 939
Stiftschraube, DIN 939, 5.8, Einschraubende = 1,25d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 939 5.8 M 12 x 20 S
Rubix:545829
EAN:4043952303726




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN939 M12X20 5.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 12 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2260 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | din 939 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,71 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
19,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen