DIN939 M6X40 5.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, DIN 939, 5.8, Einschraubende = 1,25d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 939 5.8 M 6 x 40 S
Rubix:545653
EAN:4043952303078




Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : DIN939 M6X40 5.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 6 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 905 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Durchmesser | 6 mm |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,68 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
17,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen