DIN835 M6X20 5.8 Stiftschraube, Einschraubende=2 d
Stiftschraube, DIN 835, 5.8, Einschraubende = 2d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VST2D6X20EF5.8
Rubix:532248
Hersteller:000835.05000.0060.020
EAN:4043952140987


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : DIN835 M6X20 5.8 Stiftschraube, Einschraubende=2 d
DIN 835 5.8 Stiftschrauben Einschraubende = 2 d Abmessung: M 6 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 542 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | DIN 835 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,85 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
24,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm