Metrische Gewindestange Kipp K0697.24160, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 160 mm
Stiftschraube DIN 6379
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0697.24160
Rubix:217111
EAN:4059245130733



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Dokumente
Produktdetails : K0697.24160 Stiftschraube, DIN6379, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: Gewinde gerollt. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.Bestellbeispiel: K0697.12125
STIFTSCHRAUBE DIN 6379 M24X160
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 464,3 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
24 mm
Länge
160 mm
Durchmesser, metrisch
m24