K0697.16350 Stiftschraube, DIN6379, Vergütungsstahl
Stiftschraube DIN 6379
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0697.16350
Rubix:331778
EAN:4059245130474



Technische Zusammenfassung
| Länge | 350 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Dokumente
Produktdetails : K0697.16350 Stiftschraube, DIN6379, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: Gewinde gerollt. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.Bestellbeispiel: K0697.12125
STIFTSCHRAUBE DIN 6379 M16X350
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 456,6 g |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 6379 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewindeart | m-gewinde (metrisch) |
| Durchmesser | 16 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Oberfläche | schwarz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
350 mm
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M16