Metrische Gewindestange Kipp K0697.0880, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 80 mm
Stiftschraube DIN 6379
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0697.0880
Rubix:143173
EAN:4059245130207



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Dokumente
Produktdetails : K0697.0880 Stiftschraube, DIN6379, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: Gewinde gerollt. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.Bestellbeispiel: K0697.12125
STIFTSCHRAUBE DIN 6379 M8X80
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24,5 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
80 mm
Durchmesser, metrisch
m8