Griff Elesa+Ganter GN 6336.4-ST-25-M5-10, Länge: 10 mm

Sterngriffschraube Thermoplast

Siehe technische Informationen
Referenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.4-ST-25-M5-10
Rubix:92824
Hersteller:GN 6336.4-ST-25-M5-10
EAN:4045525340251
GN6336.4-ST-25-M5-10 Sterngriffschraube (Thermoplast)
Technische Zusammenfassung
Länge10 mm
Material/Verarbeitungplastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.4-ST-25-M5-10 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Griff Kunststoff


Wenn an der Auflagefläche des Sterngriffes gespannt werden soll, sind die Formen TE und SG vorzuziehen. Bei Sterngriffschrauben GN 6336.4 Form TE sind die vorstehende Stahlbuchse und der Gewindestift aus einem Stück gedreht. Diese Sterngriffschrauben ersetzen die bisherige Form SE, wo der Gewindestift eingeschraubt und durch Querstift mit dem Sterngriff verbunden war.

Technische Informationen


Attribute
Länge10 mm
Material/Verarbeitungplastik
Durchmesser25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,48 exkl. MwSt.
/ Stück
0,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std