K1083.48510X30 Dreisterngriff, Form:L, Thermoplast
Dreisterngriffe, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1083.48510X30
Rubix:3742530
EAN:4059245221646



Dokumente
Produktdetails : K1083.48510X30 Dreisterngriff, Form:L, Thermoplast
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl. | AUSFÜHRUNG: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 74 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage